• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spitz-Kombizange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 145 mm

Artikel-Nr.: 08 22 145
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 24,38 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
Preis für 6 Stück: 174,07 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 08 22 145
Kopieren
EAN / GTIN 4003773078968
Kopieren
Herstellernummer 08 22 145
Kopieren
L-Nummer L70010 1709
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kleine Kraft-Kombizange mit spitzem Maul.
  • Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.
  • besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
  • Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher Teile
  • gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
  • die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs
  • leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
  • mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
  • lange Haltbarkeit und stabile Spitzen

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 8,0mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm²
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb