Druckluft-Nadelentroster, Typ: P2541

Artikel-Nr.: 079720 P2541
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 645,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung P2541
maximaler Luftbedarf 480 l/min
Schlagfrequenz 40 Hz
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
Gewicht 2,35 kg
Arbeitsgeräusch 85 dB(A)
maximale Vibration nach EN 3,1 m/s2
Länge 370 mm
Produktart Nadelentroster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079720 P2541
Kopieren
EAN / GTIN 7322590037017
Kopieren
Herstellernummer 8425010341
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Nadelentroster zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost und Farbe. Nadelwechsel ohne Werkzeug. Stark vibrationsdämpfende Eigenschaften für optimale Sicherheit bei jeder Anwendung.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.