Druckluft-Exzenterschleifer G2438-65N

Artikel-Nr.: 079655 G2438-65N
Netto: 251,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung G2438-6.5N
    maximale Drehzahl 12.000 min-1
    maximaler Luftbedarf 540 l/min
    Schleifteller-⌀ 150 mm
    Hub 5 mm
    Gewicht 0,9 kg
    Arbeitsgeräusch 85 dB(A)
    maximale Vibration nach EN 10,5 m/s2
    Produktart Exzenterschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 079655 G2438-65N
    EAN / GTIN 7322590012717
    Herstellernummer 8423031305

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leistungsstarke Exzenter-Schleifer mit Urethan-Klettschleifteller. Komfortable Anwendung durch Composite-Gehäuse mit geringem Gewicht und ergonomischer Handauflage. Robuster, laufruhiger und schwingungsarmer Druckluftantrieb mit Stahl-Zylinder, niedriger Geräuschpegel.
    Für den Grob- und Zwischenschliff mit 5 mm Hub ohne Absaugung.

    Lieferumfang:

    Inklusive erforderliche Nippel.

    Hinweis:

    Klettschleifscheiben siehe Nr. 567775 oder 567901.
    Klettschleifteller DynaMaze für Nr. 079655 und Nr. 079656 Gr. X61V und Gr. 58436 finden Sie unter Nr. 567872 Gr. 150.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb