{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | G2424 S085 | |
Abgabeleistung | 440 W | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
maximaler Luftbedarf | 252 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 3/8 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 13 mm | |
Gewicht | 0,96 kg | |
Arbeitsgeräusch | 70 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 5,3 m/s2 | |
Produktart | Geradschleifer |
Artikelnummer | 079448 S085 | |
EAN / GTIN | 7322590019891 | |
Herstellernummer | 8423031261 | |
Hersteller | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |