Atlas Copco Druckluft-Winkelschleifer mit BSP Anschlussgewinde, Typ G2588-230

Artikel-Nr.: 079312 G2588-230
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.156,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung G2588-230-M14
Abgabeleistung 1.700 W
maximale Drehzahl 6.600 min-1
maximaler Luftbedarf 2.160 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/2 Zoll
maximale Vibration nach EN 7,8 m/s2
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 16 mm
maximaler Scheiben-⌀ 230 mm
Gewicht 2,4 kg
Arbeitsgeräusch 90 dB(A)
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079312 G2588-230
Kopieren
EAN / GTIN 7322590043933
Kopieren
Herstellernummer 8423013282
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Winkelschleifer, deren Arbeitsdrehzahl auch unter Last kaum abfällt. Der Sicherheitsstarter verhindert ungewolltes Einschalten.
Winkelschleifer mit 1700 Watt Abgabeleistung, für den harten Einsatz und konstant hoher Abtragsleistung ausgelegt. Ergonomische Handhabung. M14-Aufnahme.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.