Balancer, max. Anhängelast: 8kg

Artikel-Nr.: 079298 8
Netto: 222,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

max. Anhängelast (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Seilauszug 2 m
Traglast 6 kg - 8 kg
maximale Anhängelast 8 kg
Gewicht 2,5 kg
Produktart Federzug / Balancer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079298 8
EAN / GTIN 015451591472
Herstellernummer 8941099230

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Aluminiumgehäuse, Kabel aus rostfreiem Stahl.
Balancer erhöhen den Bedienungskomfort und die Bedienungssicherheit beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen und schwergewichtigen Geräten.
  • „Schwereloser“ Zustand der Arbeitsgeräte.
  • Ordnung am Arbeitsplatz.
  • Griffbereite Arbeitsgeräte und Werkzeuge.
  • Sicherheit am Arbeitsplatz durch Aufhängung von Gerät und Zuleitung.
  • Arbeitsmittel im Sichtfeld und Griffbereich des Arbeitenden.
  • Durch Gewichtsausgleich kann die Balance auf die gesamte Seilauszugslänge eingestellt werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb