{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Drehmomentbereich | 95 Nm - 750 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) | M24 | |
maximale Drehzahl | 7.000 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | Vierkant | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/2 Zoll | |
maximaler Luftbedarf | 180 l/min | |
Anschlussgewinde | NPT | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
Arbeitsgeräusch | 94,3 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 12 m/s2 | |
Länge | 175 mm | |
Rechts-/Linkslauf | ja | |
Produktart | Schrauber |
Artikelnummer |
079202 7748
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
015451780722
Kopieren |
|
Herstellernummer |
8941077481
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |