Druckluft-Schlagschrauber W2910

Artikel-Nr.: 079171 W2910
Netto: 332,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung W2910
Drehmomentbereich 150 Nm - 400 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M14
maximale Drehzahl 6.500 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil
Werkzeugaufnahme Abmessung 3/8 Zoll
Bauform Pistole
maximaler Luftbedarf 1.020 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
Gewicht 1,2 kg
Arbeitsgeräusch 89 dB(A)
maximale Vibration nach EN 3,3 m/s2
Länge 160 mm
Höhe 178 mm
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079171 W2910
EAN / GTIN 7322590051310
Herstellernummer 8434124850

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von 6,3 bar und den angegebenen Schlauchinnen-⌀.
Leistungsstarke Schlagschrauber.
Abluftführung durch den Handgriff, umsteuerbar für Rechts- / Linkslauf.
  • Leistungsstarkes Doppelhammer-Schlagwerk.
  • Geringes Gewicht bei hoher Leistung.
  • Composite-Verbundgehäuse und Handgriff mit hoher Lebensdauer.
  • Drei Drehmomentstufen.
  • Ergonomischer Handgriff mit guter Isolation.
  • Umsteuerung Rechts-Linkslauf über zwei Druckknöpfe.

Verwendung:

Geeignet für harte Einsatzfälle.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb