{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | S2326 | |
Drehmomentbereich | bis 4,5 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8.8−12.9) | M6 | |
maximale Drehzahl | 2.400 min-1 | |
Bit-Aufnahme | F 6,3 | |
maximaler Luftbedarf | 336 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 6,3 mm | |
Gewicht | 0,8 kg | |
Arbeitsgeräusch | 83 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Länge | 178 mm | |
Produktart | Schrauber |
Artikelnummer |
079161 S2326
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
7322590011406
Kopieren |
|
Herstellernummer |
8431025736
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |