Nass- und Trockensauger AERO, Herstellerbezeichnung: 21-21INOX

Artikel-Nr.: 078540 21-21INOX
Netto: 299,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AERO 21-21 PC INOX
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.250 W
Behältervolumen 20 l
Länge 390 mm
Breite 400 mm
Höhe 525 mm
Saugschlauch-Länge 2,5 m
Schlauch-⌀ 32 mm
Kabellänge 5 m
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 60 l/s
Vakuum 210 mbar
Abscheidegrad 99,9 %
Arbeitsgeräusch 64 dB(A)
Einschaltautomatik ja
Filterabreinigung Push & Clean System
Gewicht 8,5 kg
Filtersystem PET Filterelement
Besonderheit Kompakt, Edelstahlbehälter
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078540 21-21INOX
EAN / GTIN 5711145158864
Herstellernummer 107406603

Beschreibung

Ausführung:

Robuste und leistungsstarke Nass- / Trockensauger mit flexiblem Schlauchanschlusssystem (MultiFit) für die Lösung professioneller Reinigungsaufgaben. Abscheidegrad > 99,9%.
Kompakter Allessauger mit Push & Clean Filterabreinigungssystem.
  • Mit Steckdose und Einschaltautomatik zum Anschluss eines Elektrogerätes (maximal 2000 W).
  • Edelstahlbehälter mit Handgriff und Schlauchhalterung.

Lieferumfang:

Inklusive Saugschlauch, Schlauchhalterung, gebogenes Handrohr, Nassfilter und auswaschbarem Filterelement (PET).

Hinweis:

Weitere Sicherheitssauger für jede Gefahrenklasse (gesundheitsgefährdende oder explosionsfähige Stäube) sind auf Anfrage lieferbar (Klasse L, M, H).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb