• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Späne- und Flüssigkeits-Saug-Sortiment DN50

Artikel-Nr.: 078529 DN50
Netto: 859,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

⌀ Nennweite Schlauchanschluss 50 mm
passend für IVR-L100 TC, IVRL-100 DP
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078529 DN50
EAN / GTIN 4054278687421
Herstellernummer 9.989-658.0

Beschreibung

Passend für:

Industriesauger Nr. 078522.

Lieferumfang:

1 PU-Ansaugschlauch (3 m) öl- und schnittfest, 1 Handrohr gebogen, 1 Verlängerung, 1 Bodendüse, 1 Flächendüse.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.