• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass- und Trockensauger NT75APMETC

Artikel-Nr.: 078521 NT75APMETC
Netto: 1.399,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung NT 75/2 Ap Me Tc *E
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.760 W
Behältervolumen 75 l
Anschlussnennweite 40 mm
Länge 700 mm
Breite 505 mm
Höhe 995 mm
Saugschlauch-Länge 4 m
Kabellänge 10 m
Anzahl Turbinen 2
Luftvolumenstrom 2×74 l/s
Vakuum 254 mbar
Arbeitsgeräusch 73 dB(A)
Filterabreinigung ApClean halbautomatische Filterreinigung
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 26,5 kg
Filtersystem Flachfaltenfilter
Besonderheit Edelstahlbehälter, Kippfahrgestell
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078521 NT75APMETC
EAN / GTIN 4039784727298
Herstellernummer 1.667-292.0

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Allzweck-Nass- und Trockensauger mit hoher Saugleistung und kompakter Bauweise, Schlauchaufbewahrung und Zubehörhalterung am Gerät. Automatische Abschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe des Behälters.
  • Faltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme.
  • Das automatische Filterabreinigungssystem Tact ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten bei geringen Wartungskosten und langer Lebensdauer des Filters.
  • Durch den zentralen Drehschalter sind die Saugprogramme bequem umschaltbar.
  • Mit Kippfahrgestell TC und einfacher Befestigungsmöglichkeit für Saugschlauch und -rohr.
  • Professionelle, 2-motorige Industriesauger mit Edelstahlbehälter.
  • Robuster 75 L-Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen.
  • Nahezu konstante Saugleistung durch effiziente, halbautomatische Filterabreinigung AP per manuell ausgelöstem Luftstoß.

Lieferumfang:

Mit Flüssigkeits-Ablass-Schlauch.
Inklusive Saugschlauch mit Krümmer, Metallsaugrohr 2×0,5 m, Boden- und Fugendüse, Flachfalten- oder Papierfilter.

Hinweis:

Für Öle und ölhaltige Medien Industriesauger Nr. 078522 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb