• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

Elektrotacker, Herstellerbezeichnung: J105EADHG

Artikel-Nr.: 078410 J105EADHG

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung J-105
Energieversorgung Netzbetrieben
maximale Eintreibtiefe Klammer 16 mm
passender Klammertyp E, A, D, H, G
Gewicht 1,2 kg
Produktart Tacker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078410 J105EADHG
EAN / GTIN 4009729016411
Herstellernummer 031-0333
Hersteller Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Beschreibung

Ausführung:

Anwendungsfreundliche und ergonomische Profi-Tacker zum präzisen Eintreiben von Fein- und Flachdrahtklammern sowie Nägeln.
  • Unterladesystem für schnelles, problemloses Nachladen.
  • Distanzanschlag für paralleles Anbringen von Klammerreihen.
  • Schlagkrafteinstellung.
  • Patentierte Sicherheitsentriegelung.
  • Guter Zugang auch an beengten Stellen.
  • Klammersichtfenster zur Ladekontrolle.
Universeller Elektrotacker (230 V / 16 A) mit elektronischer Schlagkraftregulierung. Kabellänge 3m.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb