Heizspulen-Set 6-teilig COILKIT-6

Artikel-Nr.: 078333 COILKIT-6
Neuheit
Netto: 200,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 250 mm
Breite 40 mm
Höhe 60 mm
Gewicht 0,7 kg
Produktart Heizspule

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078333 COILKIT-6
EAN / GTIN 2050002081208

Beschreibung

Ausführung:

Heizspulen für handliches Induktionswerkzeug IDTools Power Kit, bestehend aus 6 Heizspulen, passend für M10, M12, M16, M20, M24, M30.
Die Spulen in Verbindung mit dem Gerät lösen größere und schwere eisenhaltige Maschinenteile ohne offenes Feuer durch sichere Erwärmung und Trennung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb