{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Leiterquerschnitt | 150 mm2 | |
Prägung | 22 | |
Form | hexagon | |
Produktart | Crimpwerkzeug |
Artikelnummer | 078285 150 | |
EAN / GTIN | 4002395278220 | |
Herstellernummer | 4932451751 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presswerkzeug-Einsatz DIN CU, Querschnitt: 150mm2
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
|
|
Form | hexagon | |||||||||||||||
für Leiterquerschnitt | 150 mm2 | 0,08 mm2 - 0,56 mm2 | 0,5 mm2 - 2,5 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 0,1 mm2 - 1,5 mm2 | ||||||||||
Produktart | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug |
Prägung | 22 |