Metall-Kappsäge, Typ: 72365460

Artikel-Nr.: 078244 72365460
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 730,50 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung MKAS 355
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.800 W
maximale Drehzahl 1.300 min-1
Sägeblatt-⌀ 355 mm
maximale Schnitttiefe 90° 120 mm
maximale Schnitttiefe 45° 90 mm
Gewicht 24,4 kg
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Sanftanlauf ja
Produktart Säge
Nennspannung 230 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078244 72365460
Kopieren
EAN / GTIN 4014586894447
Kopieren
Herstellernummer 72365460000
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Halbstationäre Kappsäge für effizientes und schnelles Trennen von Bauteilen sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle.
  • Größtmöglicher Arbeitsfortschritt durch einen drehmomentstarken Motor mit niedrigen Drehzahlen
  • Präzise Ergebnisse und wenig Nacharbeit dank minimaler Anlauffarben und geringer Gratbildung durch Kaltschnitt
  • Hohe Oberflächenqualität durch spezielle Sägeblätter für verschiedene Metalle
  • Bis zu 100% funkenfrei und keine Staubbildung durch Kaltschnitt
  • Gut ausbalanciertes Griffdesign für eine bessere Führung
  • Hochpräzise, langlebige Stahlkonstruktion
  • Sockel aus Aluminiumguss
  • Sanftanlauf sorgt für ein langsames Hochfahren des Motors, wodurch die Mechanik geschützt wird
  • Schnellspannvorrichtung für Tischklemme
  • Bequeme Fasen- und Winkeleinstellung von 0° bis 45°
  • Tiefenanschlag+Einfacher Sägeblattwechsel

Verwendung:

  • Sägen von Stahl- und Metallprofilen.
  • Herstellen von Teilungs- und Gehrungsschnitten.
  • Bearbeitung von Rohren, Metallbolzen, Winkeleisen, Stangenmaterial.

Lieferumfang:

1× Kappsäge, 1× Sägeblatt für Baustahl, 1× Kombischlüssel: Innensechskant, 6 mm und Kreuzschlitz PH 2, 1× Innensechskant 8 mm.