HM-Kreissägeblatt Drytec® ⌀ 320×25,4 mm für dickwandiges Material, Anzahl Zähne: 72

Artikel-Nr.: 078242 72
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 188,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zähne Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Blatt-⌀ D 320 mm
Bohrungs-⌀ 25,4 mm
passend für 078234 Gr. 8320
geeignet für Material für dickwandiges Material
Anzahl Zähne 72
Zähnezahl optimiert für Materialstärke 2,5 − 4 mm
Schnittbreite B 2,2 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078242 72
Kopieren
EAN / GTIN 4260052466957
Kopieren
Herstellernummer 608278
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für präzise Schnitte.
  • Arbeitssicherheit: Dünnwandig, vibrationsarm, geräuschreduziert.
  • Sehr hohe Standzeiten.
  • Hohe Schnittqualitäten.
  • 5× Nachschärfen möglich.
  • Universell einsetzbar für Stahl, Kunststoffe, NE-Metalle (nicht Nr. 078236).

Hinweis:

Weitere Spezialsägeblätter z.B. für Aluminium, INOX sind auf Anfrage lieferbar.