{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | SSPE1500X | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.500 W | |
Hublänge | 32 mm | |
Hubzahl | 0 min-1 - 2.800 min-1 | |
Gewicht | 4 kg | |
maximale Vibration nach EN | 15,2 m/s2 | |
Besonderheit | FIXTEC / AVS | |
Produktart | Säge |
Artikelnummer | 078224 SSPE1500X | |
EAN / GTIN | 4002395241699 | |
Herstellernummer | 4933428900 |