Akku-Säbelsäge, Typ: GSA18VLIC

Artikel-Nr.: 078217 GSA18VLIC
Netto: 437,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GSA 18 V-LIC
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Hublänge 21 mm
Hubzahl 0 min-1 - 3.050 min-1
Gewicht 2,5 kg
maximale Vibration nach EN 8,8 m/s2
Besonderheit SDS, LED
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078217 GSA18VLIC
EAN / GTIN 3165140862301
Herstellernummer 06016A5002

Beschreibung

Ausführung:

Bosch Akku-Säbelsäge mit SDS-System für einen schnellen und komfortablen Sägeblattwechsel.
  • Bosch Professional Lithium-Ionen-Technologie für lange Lebensdauer und hervorragende Akkulaufleistung.
  • Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.
  • Ergonomischer Softgrip-Handgriff.
  • Mit LED-Arbeitsplatzbeleuchtung.
Kompakte Säbelsäge mit geringem Gewicht und kleinem Griffumfang, auch für Überkopf- und Einhandarbeiten.
Variable Schnittgeschwindigkeitregelung, geringe Vibration dank integriertem Vibrationsausgleichs-System.
Mit LED-Arbeitsplatzbeleuchtung.

Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer, 2× Sägeblätter, 2× Akku, Schnellladegerät.
Inklusive 2× 18 V / 5,0 Ah Li-Ionen Akku, Schnellladegerät, , 1× Säbelsägeblatt S 922 AF flexibel für Metall, 1× Säbelsägeblatt S 922 EF flexibel für Metall, 1× Säbelsägeblatt S 922 HF flexibel für Holz und Metall, Einlage für L-BOXX 136, L-BOXX 136.

Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.
Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073859.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb