HM-Sägeblatt 165T24

Artikel-Nr.: 078212 165T24
Netto: 34,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 165 mm
Bohrungs-⌀ 15,87 mm
Anzahl Zähne 24
Werkstoffeignung Holz
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078212 165T24
EAN / GTIN 4002395369720
Herstellernummer 4932471311

Beschreibung

Ausführung:

PTFE Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte. Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz.. Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte. Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen.. Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte. Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte. Optimiert für Akku-Werkzeuge, extradünne Schnittbreite für lange Laufzeit per Akkuladung. Alle Holzarten: Weich-/Hartholz, Sperrholz, beschichtete Platten, Melamin, MDF. Standard-Sägeblätter ohne Teflonbeschichtung und Vibrationsschlitze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb