Akku-Knabber, Typ: 71321161

Artikel-Nr.: 078108 71321161
Netto: 529,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung ABLK 18 1.6 E AS
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm2 1,6 mm
maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm2 0,7 mm
Radius der kleinsten Kurve 30 mm
Schneidgeschwindigkeit 1,9 m/min
Schnittbreite 5 mm
Gewicht 2,1 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
Produktart Knabber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078108 71321161
EAN / GTIN 4014586898568

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
  • QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, werkzeuglosen Wechsel von Stempel und Matrize.
  • Arbeitsrichtung werkzeuglos veränderbar.
Akku-Knabber für den mobilen Einsatz.
  • Optimale Handlichkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen durch schlanke Bauform.
  • Sehr gut geeignet für Trapezbleche bis 1,3 mm Dicke und bis 85 mm Sickentiefe.

Flexible Knabber mit hoher Wendigkeit für dünne Bleche, Trapezbleche, Wellbleche und Profile.

Lieferumfang:

Inklusive L-BOXX ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073858 bzw. Starterset unter Nr. 073863 – Nr. 073867. Ladegeräte unter Nr. 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb