• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundlaufprüfgerät mit Prismenböcke Platte: 500 x 110 mm 5 - 25 mm

Artikel-Nr.: 0780302
Netto: 754,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0780302
    EAN / GTIN 4029713060480
    Herstellernummer 0780302

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Fein geschliffene Oberfläche, Ebenheitstoleranz nach DIN 876-2
    • Mit zwei V-Stützen
    • Schnellspannvorrichtung durch Spannhebel
    • Mit T-Nut und Stützsäule
    • Mit Montagebohrung für Messuhren Ø 8 mm
    • Feineinstellung

    Beschreibung:

    Rundlaufprüfgerät mit Prismenböcke, Platte 500 x 110 mm, nach DIN 876-1, mit T-Nut und Messstativ, Messuhraufnahme: Ø 8 mm, Prismenböcke 65 mm, Auflagefläche 5 - 25 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb