• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kehrmaschine KM7030CBP

Artikel-Nr.: 078004 KM7030CBP
Netto: 1.780,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Arbeitsbreite mit Seitenbesen 700 mm
    Nettogewicht 48 kg
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Leistungsaufnahme 195 W
    Akkuspannung 12 V
    maximale Betriebsdauer 150 min
    Behälter Volumen 30 l
    Länge 1.200 mm
    Breite 770 mm
    Höhe 1.050 mm
    Produktart Bodenreinigungsgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 078004 KM7030CBP
    EAN / GTIN 4039784718098
    Herstellernummer 1.517-213.0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Handkehrmaschine mit elektrischem Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb für gleichermaßen gute Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven. Universalborstung für Innen- und Außenreinigung, Staubfilter mit Absaugung, robuster Kunststoffrahmen, leicht einstellbare Hauptkehrwalze und stufenlos einstellbarer Seitenbesen.
    • integrierter Absaugung
    • Akkubetrieb
    • angetriebener Seitenbesen und Kehrwalze

    Handgeführte Bodenreinigungsmaschine für eine Vielzahl von Anwendungen und verschiedene Flächengrößen. Wahlweise als netzgebundene oder batteriebetriebene Ausführung. Hohe Produktivität und sparsam im Verbrauch.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb