Poliermaschine, Typ: PE14-118

Artikel-Nr.: 077771 PE14-118
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 499,00 €
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PE 14-1 180
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.400 W
Drehzahlbereich 250 min-1 - 1.380 min-1
Werkzeugaufnahme M 14
maximaler Polierwerkzeug-⌀ 250 mm
Gewicht 2,3 kg
Länge 405 mm
Breite 117 mm
Kabellänge 4 m
Produktart Polierer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077771 PE14-118
Kopieren
EAN / GTIN 4030293166806
Kopieren
Herstellernummer 395749
Kopieren
Hersteller Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 STEINHEIM AN DER MURR, Deutschland, www.flex-tools.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mikroprozessor-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung.
  • Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung.
  • Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen.
  • Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip.
  • Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1
    (250/min)) und Arretierung für Dauerlauf.
  • Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine
    störende Abluft für den Anwender.
  • Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen

Verwendung:

Speziell für die Bearbeitung von großen waagerechten und senkrechten Flächen. Für die Bereiche Automotive, Maritim, Aviation. Poliert mit extrem niedrigen Touren und hohem Drehmoment z.B. für wärmeempfindliche Oberflächen.