Kehlnahtschleifer, Typ: KNSE9-150

Artikel-Nr.: 077765 KNSE9-150
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 817,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung KNSE 9-150
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 950 W
Drehzahlbereich 900 min-1 - 3.800 min-1
Werkzeugaufnahme M 14
Scheiben-⌀ 150 mm
Gewicht 2,7 kg
Kabellänge 4 m

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077765 KNSE9-150
Kopieren
EAN / GTIN 4007430298867
Kopieren
Herstellernummer 602265500
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Sehr flacher 950-Watt Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen.
  • Zweifach untersetztes Getriebe für effektives Arbeiten.
  • Werkzeuglos verstellbare, abnehmbare Schutzhaube.
  • Überlastungsschutz, Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz.
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben.
  • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer.
  • Robustes Planetengetriebe für besonders lange Lebensdauer.
  • Wartungsarmer Riemenantrieb für lange Lebensdauer.

Lieferumfang:

Schutzhaube, Zusatzhandgriff, 1× Vlies-Kompaktscheibe (150×6x25,4 mm; mittel), 1× Vlies-Kompaktscheibe (150×6×25,4 mm; sehr fein), 2× Vlies-Kompaktscheiben (150×3×25,4 mm; mittel), 1× Polierfeile inklusive 2 Schleifpapierstreifen und Stahlblech-Koffer.