Rohrbandschleifer, Typ: SET

Artikel-Nr.: 077761 SET
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.075,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Herstellerbezeichnung BRE14-3 125SET
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.400 W
Bandbreite 40 mm
Bandlänge 760 mm
bearbeitbare Rohr-⌀ 125 mm
Typ SET
Gewicht 3,6 kg
maximale Bandgeschwindigkeit 10 mm/s
maximale Vibration nach EN 0 m/s2
Produktart Rohrbandschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077761 SET
Kopieren
EAN / GTIN 4030293187191
Kopieren
Herstellernummer 433446
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 STEINHEIM AN DER MURR, Deutschland, www.flex-tools.com

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker Rohrbandschleifer mit Drehzahlvorwahl, -Konstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und Temperaturüberwachung. Werkzeugloser Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen. Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarm mit 2 Umlenkrollen für optimale Umschlingung von Rohren bis max. 270°.

Lieferumfang:

1 Rohrbandschleifer BRE14-3 125SET, 1 Schleifvorsatz Rohrband BR125, je 1 Superfinishing-Band S600, S1500, je 1 Schleifband Meshflex A240, A400, je 5 Schleifbänder Coruflex P80, P120, P220, 1 Transportkoffer L-BOXX® 238.

Hinweis:

Schleifgewebebänder siehe ab Nr. 558408.