{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | BF 10-280E | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 800 W | |
Drehzahlbereich | 10.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
Bandbreite | 20 mm | |
Bandlänge | 520 mm | |
Gewicht | 2,1 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktart | Bandschleifer |
Artikelnummer |
077716 72280551
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4014586867267
Kopieren |
|
Herstellernummer |
72280551000
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |