Winkelpolierer WPO 72214950

Artikel-Nr.: 077712 72214950
Netto: 913,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung WPO-Startset-Edelstahl
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.200 W
Drehzahlbereich 900 min-1 - 2.500 min-1
Werkzeugaufnahme M14
maximaler Polierwerkzeug-⌀ 250 mm
Gewicht 2,4 kg
maximale Vibration nach EN 3,5 m/s2
Produktart Polierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077712 72214950
EAN / GTIN 4014586862743
Herstellernummer 72214950010

Beschreibung

Ausführung:

  • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung zur optimalen Nutzung des eingesetzten Werkzeugs.
  • Mit Aufspanndorn auch als vollwertige Satiniermaschine für Längsarbeiten einsetzbar.
  • Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich.
  • Selbstanlaufsperre gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach Stromunterbrechung.

Lieferumfang:

Fein-Winkelpolierer WPO 14-25E, Zusatzhandgriff.
1 Transportkoffer, 1 Halter (schwenkbar), Schutzbügel, Aufspanndorn für Walzen und Rollen mit Mehrfachkeilnut (100 mm), elastische Schleifwalze, (100×100 mm, Korn 60), Lamellenvlieswalze (100×100 mm, Korn 180), Stützteller mit Kletthaftteil (⌀ 115 mm, M14), 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung 30×150 mm, Aufspanndorn 15−50 mm, 10 Schleifvlies mit Klett (⌀ 115 mm fein).

Sonderzubehör:

Standard-Set Fläche, Nr. 077718 Gr. F, Satinier-Set für Profile, Nr. 077718 Gr. S, Polier-Set, Nr. 077718 Gr. P, Rohr-Set, Nr. 077718 Gr. R.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb