Maschinenfuß, Typ: 99001003

Artikel-Nr.: 077614 99001003
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 276,30 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Maschinenfuß GIB
Gewicht 17 kg
Länge 610 mm
Breite 450 mm
Höhe 720 mm
Produktart Maschinenfuß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077614 99001003
Kopieren
EAN / GTIN 2050001676795
Kopieren
Herstellernummer 99001003000
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Die Arbeitshöhe ist mittels Gasdruckfeder komfortabel einstellbar. Hohe Standsicherheit durch robuste Bauweise.

Verwendung:

Mit den Bandschleifmodulen als Bandschleifmaschine, mit den Erweiterungsmodulen zum Radien-, Längs-, Flächen-, Centerless-Schleifen und Entgraten.