Doppelschleifmaschine 230 V, Typ: DS200P

Artikel-Nr.: 077530 DS200P
Netto: 256,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DS 200 Plus
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennleistung 230 V
Leistungsaufnahme 600 W
maximale Drehzahl 2.980 min-1
Schleifscheiben-⌀ D 200 mm
Schleifscheibenbreite T 25 mm
Schleifscheibenbohrungs-⌀ H 32 mm
Gewicht 17,5 kg
Kabellänge 1,8 m
Produktart Doppelschleifmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077530 DS200P
EAN / GTIN 4061792226029
Herstellernummer 604200000

Beschreibung

Ausführung:

Doppelschleifmaschine zum Schleifen, Schärfen, Entrgraten und bei Einsatz einer Stahldrathbürste auch zum Entrosten von Stahl und Metallen. Das integrierte LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus. Maximale Laufruhe und eine hohe Standzeit der Scheiben werden durch die hochwertigen Befestigungsflansche ermöglicht.
  • Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen.
  • Leistungsstarke Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleifund Entgratarbeiten.
  • Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten.
  • Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
  • Große, neigbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Nut zum Schärfen von Schweißnadeln.
  • Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor.
  • Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche.
  • Höchste Arbeitssicherheit durch extragroße, stabile Funkenschutzgläser.

Lieferumfang:

Inklusive Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage und Sechskantschlüssel.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100 und Nr. 568733.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb