Augenschutzschild für Nr. 077502 DS2

Artikel-Nr.: 077509 DS2
Netto: 38,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ DS2
    Länge 200 mm
    Breite 220 mm
    passend für DS 15-45
    Produktart Augenschutzschild

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077509 DS2
    EAN / GTIN 2050001757715
    Herstellernummer 810264

    Beschreibung

    Passend für:

    Doppelschleifmaschine DS Nr. 077511 und 077512.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb