{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | SPS140 | |
Schleifpapier Länge (Klett) | 105 mm | |
Schleifpapier Breite (Klett) | 115 mm | |
Schleifpapier Länge (Klemme) | 140 mm | |
Schleifpapier Breite (Klemme) | 115 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 260 W | |
Schleifpapier Aufnahme Kletthaftung | ja | |
Schleifpapier Aufnahme Klemmhaltung | ja | |
Schwingkreishub | 1,6 mm | |
Schwingzahl | 28.000 min-1 | |
Lochbild | 10-fach | |
Gewicht | 1,6 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 8,5 m/s2 | |
Produktart | Schwingschleifer |
Artikelnummer |
077326 SPS140
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4002395005826
Kopieren |
|
Herstellernummer |
4933447015
Kopieren |
|
Hersteller | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |