{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | AROS | |
Herstellerbezeichnung | AROS-B 150NV | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkukapazität | 2,5 Ah | |
Akkuspannung | 10,8 V | |
Drehzahl | 4.000 min-1 - 8.000 min-1 | |
maximale Vibration nach EN | 1,9 m/s2 | |
Arbeitsgeräusch | 62 dB | |
Hub | 5 mm | |
maximaler Durchmesser | 32 mm | |
Gewicht | 0,6 kg | |
Produktart | Exzenterschleifer |
Artikelnummer |
077325 AROS-B
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
6416868940206
Kopieren |
|
Herstellernummer |
8991150312
Kopieren |
|
Hersteller | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |