{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Typ CAS 18 V | |
Herstellerbezeichnung | GVB18LTXBL11-28 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuspannung | 18 V | |
Drehzahlbereich | 8.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
maximaler Spannzangen-⌀ | 6 mm | |
Gewicht | 1,4 kg | |
elektronische Drehzahlvorwahl | ja | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Geradschleifer |
Artikelnummer | 077272 GVB18LTXBL | |
EAN / GTIN | 4061792247307 | |
Herstellernummer | 600826850 |