{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 12 V | |
Herstellerbezeichnung | GWG 12V-50 S | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 12 V | |
Drehzahlbereich | 5.000 min-1 - 15.000 min-1 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 50 mm | |
maximaler Spannzangen-⌀ | 6 mm | |
Gewicht | 0,53 kg | |
Totmannschaltung | nein | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer |
077260 GWG12V-50
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4059952634166
Kopieren |
|
Herstellernummer |
06013A7001
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |