Geradschleifer Akku, Typ: 71230561

Artikel-Nr.: 077259 71230561
Netto: 348,30 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung AGSZ 18-280 LBL AS
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 9.000 min-1 - 28.000 min-1
maximaler Spannzangen-⌀ 8 mm
Gewicht 1,6 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
elektronische Drehzahlvorwahl ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077259 71230561
EAN / GTIN 4014586897165

Beschreibung

Ausführung:

  • Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Geradschleifer.
  • Wartungsfreier bürstenloser EC-Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.
  • Ideal für jede Anwendung. Optimale drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl.
Langer Spindelhals. Der lange, schlanke Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z.B. Innenschleifen von Rohren).

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange ⌀ 6 mm, je 1× Gabelschlüssel SW13 und SW17, Transportkoffer. Ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Geradschleifer sind zugelassen zum Einsatz von Frässtiften bis zu einem ⌀ von 12 mm.
Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073856073858 bzw. Starterset unter Nr. 073863073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb