Milwaukee® Elektro-Winkelschleifer FIXTEC, AGV, für 230 mm Scheiben ⌀, mit Totmannschalter, mit Wiederanlaufsperre, Typ AGVM26-230

Artikel-Nr.: 077162 AGVM26-230
Netto: 424,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung AGVM26-230GEXProTector
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leistungsaufnahme 2.600 W
    maximale Drehzahl 6.600 min-1
    maximale Vibration nach EN 2,5 m/s2
    maximaler Scheiben-⌀ 230 mm
    maximale Trenntiefe 68 mm
    Gewicht 5,8 kg
    Totmannschaltung ja
    Sanftanlauf ja
    Wiederanlaufsperre ja
    Besonderheit Autobalancer; FIXTEC; Totmannschalter; drehbarer Handgriff
    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077162 AGVM26-230
    EAN / GTIN 4002395234394
    Herstellernummer 4933402495

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leistungsstarker 230 mm Winkelschleifer:
    • Staubgeschützter PROtector-Motor mit Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung.
    • Wiederanlaufschutz.
    • Vibrationsgedämpfter, drehbarer Zusatzhandgriff.
    • Spindelarretierung.

    Ausführung mit Totmannschalter, der unmittelbar nach Loslassen abschaltet.
    2600 W Motor. Mit B-Guard Anti-Kickback-Sicherheitskupplung und FIXTEC-Spannmutter.

    Lieferumfang:

    Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff.
    Inklusive FIXTEC-Schnellspannmutter.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb