{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | AGVM26-230GEXProTector | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 2.600 W | |
maximale Drehzahl | 6.600 min-1 | |
maximale Vibration nach EN | 2,5 m/s2 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 230 mm | |
maximale Trenntiefe | 68 mm | |
Gewicht | 5,8 kg | |
Sanftanlauf | ja | |
Wiederanlaufsperre | ja | |
Besonderheit | Autobalancer; FIXTEC; Totmannschalter; drehbarer Handgriff | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077161 AGVM26-230 | |
EAN / GTIN | 4002395234271 | |
Herstellernummer | 4933402365 |