AEG Elektro-Winkelschleifer M14 Schleifspindelgewinde, für 230 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, mit Sanftanlauf, kompakt, Typ WS22-230

Artikel-Nr.: 077155 WS22-230
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 141,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WS22-230E
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.200 W
maximale Drehzahl 6.600 min-1
maximale Vibration nach EN 8,7 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 230 mm
maximale Trenntiefe 68 mm
Gewicht 5,2 kg
Wiederanlaufsperre ja
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077155 WS22-230
EAN / GTIN 4002395194889
Herstellernummer 4935431720

Beschreibung

Ausführung:

2200 W 230 mm Winkelschleifer mit Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb