• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Milwaukee® Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Akku, mit Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre, im Koffer

Artikel-Nr.: 077140 M18CAG-125
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 505,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Nicht verfügbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FUEL
Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V
Herstellerbezeichnung M18CAG125X-502X
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
maximale Drehzahl 8.500 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 33 mm
Gewicht 2,5 kg
maximale Vibration nach EN 3,4 m/s2
Überlastschutz ja
Totmannschaltung nein
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Schnellspannmutter ja
Kickbackstop nein
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077140 M18CAG-125
Kopieren
EAN / GTIN 4002395263486
Kopieren
Herstellernummer 4933448866
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee-Akku-Winkelschleifer:
  • langlebiger bürstenloser Motor, Spindelarretierung, Schutzhauben-Schnellverstellung.
  • Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073809 und Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript