{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | WEV 17-125 Quick Inox | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.700 W | |
Leerlaufdrehzahl | 2.000 min-1 - 7.600 min-1 | |
Anschlussgewinde | M14 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Kabeltyp | 4 | |
Totmannschaltung | ja | |
Sanftanlauf | ja | |
Wiederanlaufsperre | ja | |
Besonderheit | Schnellwechselsystem | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer |
077133 WEV17-125
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4061792176225
Kopieren |
|
Herstellernummer |
600517000
Kopieren |
|
Hersteller | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |