Akku-Winkelschleifer ohne Akku BEWS18BLPX

Artikel-Nr.: 077126 BEWS18BLPX
Netto: 212,68 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ AS 18 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung AEG Typ AS 18 V
    Herstellerbezeichnung BEWS18-125BLPX2-0
    Anzahl enthaltener Akkus 0
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkuspannung 18 V
    maximale Drehzahl 8.500 min-1
    maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
    maximale Trenntiefe 26 mm
    Gewicht 2,16 kg
    maximale Vibration nach EN 5,4 m/s2
    Überlastschutz ja
    Totmannschaltung ja
    Sanftanlauf nein
    Wiederanlaufsperre ja
    Kickbackstop nein
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077126 BEWS18BLPX
    EAN / GTIN 4058546411428

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bürstenloser und leistungsstarker 18 V-Winkelschleifer mit kompakter Bauweise.
    • Schutzhauben-Schnellverstellung.
    • Paddelschalter für mehr Kontrolle und Sicherheit.
    • LED-Warnleuchte zum Schutz vor Überlastung.

    Lieferumfang:

    Ohne Akku und Ladegerät.

    Hinweis:

    Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073820 und Nr. 073846.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb