{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | CG15-125BL | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.500 W | |
maximale Drehzahl | 3.800 min-1 - 9.000 min-1 | |
maximale Vibration nach EN | 5,1 m/s2 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
maximale Trenntiefe | 35 mm | |
Gewicht | 2,2 kg | |
Kabellänge | 4 m | |
Netzspannung | 230 V | |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
Totmannschaltung | nein | |
Sanftanlauf | ja | |
Wiederanlaufsperre | ja | |
Besonderheit | Brushless-Motor | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077111 72250660 | |
EAN / GTIN | 4068708005426 |