Milwaukee® Akku-Winkelschleifer 18V, für 115 mm Scheiben ⌀, Typ M18FSAGV

Artikel-Nr.: 077105 M18FSAGV
Netto: 334,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18 FSAGV115XPDB-0
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
Drehzahlbereich 8.500 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 115 mm
maximale Trenntiefe 28 mm
Gewicht 2,7 kg
maximale Vibration nach EN 2,1 m/s2
Überlastschutz ja
Totmannschaltung ja
Wiederanlaufsperre ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077105 M18FSAGV
EAN / GTIN 4058546360566
Herstellernummer 4933478774

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Winkelschleifer 115mm mit POWERSTATE™-Motor (bürstenlos) für härteste Anwendungen. Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant. Mit Totmannschalter.

Lieferumfang:

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Inklusive Karton.

Hinweis:

Passendes Starterset finden Sie ab Nr. 073826.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb