BOSCH Elektro-Winkelschleifer GWX, mit Wiederanlaufsperre, X-LOCK System, Typ 9-115S

Artikel-Nr.: 077050 9-115S
Netto: 144,90 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Herstellerbezeichnung GWX 9-115 S
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 900 W
Drehzahlbereich 2.800 min-1 - 11.000 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 115 mm
Gewicht 2,1 kg
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit Variable Drehzahl
Serie X-LOCK System
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077050 9-115S
EAN / GTIN 3165140962537
Herstellernummer 06017B1000

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfach und schnell: Einfacher Wechsel von Winkelschleifer-Zubehör ohne verlierbare Teile und zusätzliches Werkzeug.
  • Kein zusätzlicher Schlüssel mehr notwendig.
  • Umfassend: Große Auswahl an Winkelschleifern und Zubehören mit voller Rückwärtskompatibilität.
  • Maximaler Komfort durch 100% werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel.
  • Zuverlässig: Drehrichtungsgebundene Zubehöre können mithilfe des innovativen X-LOCK Systems nicht mehr falsch montiert werden. Höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage.
  • Sauberes Arbeiten ohne lästige Kratzer! Weniger ausgeprägte und geringere Schleifspuren bei X-LOCK Winkelschleifern.
Winkelschleifer 115 mm, 900 W Motor mit Direktkühlung. X-Lock System.

Lieferumfang:

Inklusive Vibration-Control Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Handwerkerkoffer.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb