Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Tischbohrmaschine ALZTRONIC 14 mm

Artikel-Nr.: 076561 14

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Bohr-⌀ in Stahl (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ALZTRONIC 14
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 540 W
maximale Drehzahl 230 min-1 - 4.000 min-1
maximaler Bohr-⌀ in Stahl 14 mm
Werkzeugaufnahme MK2
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl M10
Spindelhub 80 mm
Vorschub manuell
Abstand Spindel-Grundplatte minimal 437 mm
Abstand Spindel-Grundplatte maximal 437 mm
Abstand Spindel-Maschinentisch minimal 75 mm
Abstand Spindel-Maschinentisch maximal 357 mm
Ausladung 190 mm
Säulen-⌀ 65 mm
Maschinentisch Breite nutzbare Auflage 240 mm
Maschinentisch Länge nutzbare Auflage 300 mm
Maschinen-Grundplatte Breite nutzbare Auflage 300 mm
Maschinen-Grundplatte Höhe nutzbare Auflage 240 mm
Maschinentisch Höhenverstellung Handkurbel
T-Nuten-Nennmaß 12 mm
Anzahl T-Nuten 2
T-Nuten-Abstand 80 mm
Gewicht 83 kg
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 076561 14

Beschreibung

Ausführung:

Hochdrehende, langlebige und präzise Tischbohrmaschine.
  • Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz.
  • Digitale Drehzahlanzeige.
  • Stufenlose Drehzahlverstellung.
  • Rechts- / Linkslauf.
  • Schwenkbarer Spindelschutz mit elektrischer Absicherung.
  • Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS.
  • 24 Monate Gewährleistung, 10 Jahre Ersatzteilgarantie.
  • Ohne Bohrfutter.

Mit digitaler Bohrtiefenanzeige.
Mit starrem Bohrkopf und höhenverstellbarem und schwenkbarem Maschinentisch.

Hinweis:

Weitere Tischbohrmaschinen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb