{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Metabox | |
Herstellerbezeichnung | SBE 780-2 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 780 W | |
maximales Drehmoment | 13 Nm; 32 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 680 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 1.900 min-1 | |
Leerlaufdrehzahl | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
maximale Schlagzahl | 58.900 min-1 | |
Bohrfutter-Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 8 mm; 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 25 mm; 40 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 18 mm | |
Gewicht | 2,6 kg | |
Kabellänge | 4 m | |
Produktart | Schlagbohrmaschine |
Artikelnummer | 075710 SBE780-2 | |
EAN / GTIN | 4007430313454 | |
Herstellernummer | 600781500 |