Akku-Bohrhammer mit LiHD Akku KHLTXBL28Q

Artikel-Nr.: 075560 KHLTXBL28Q
Netto: 607,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Metabox
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Metabox
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Herstellerbezeichnung KH 18 LTX BL 28 Q
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5,5 Ah
Akkuspannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 0 min-1 - 1.000 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 30 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 28 mm
maximale Schlagzahl 4.470 min-1
Schlagenergie 3 J
Werkzeugaufnahme Form SDS Plus
Gewicht ohne Akku 3,4 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075560 KHLTXBL28Q
EAN / GTIN 4061792218628
Herstellernummer 601715660

Beschreibung

Ausführung:

Kraftpakete zum Hammerbohren.
Der Bohrhammer hat ein Hochleistungsschlagwerk mit einem präzisen pneumatischen Schlagmechanismus, der bei minimalem Anpressdruck Schläge mit maximaler Schlagenergie erzeugt.
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel.
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln.
  • Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben.
  • Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten.
  • Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle.
  • Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk.
  • Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 28 (Zubehör).
  • Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien.
  • Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren.
  • LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Akku, Ladegerät und MetaBOX.
Inklusive Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag.
Inklusive Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb