Gewindeschneider bis M10, Typ: 720938

Artikel-Nr.: 075550 720938
Preis pro 1 Stück
Netto: 679,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung GWP 10
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 450 W
maximale Drehzahl 0 min-1 - 450 min-1
Werkzeugaufnahme B12
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl M10
Gewicht 1,6 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Gewindeschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 075550 720938
EAN / GTIN 4014586881256
Herstellernummer 72093860000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Elektronische Drehzahlregelung für gefühlvolles Ansetzen.
  • Kraftvoller Durchzug zur zuverlässigen Aufgabenbewältigung.
  • Integriertes Wendegetriebe mit Schnellrücklauf.
  • FEIN Sensitiv-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten.
  • Integralschalter für komfortable Bedienung.
Netzgerät 220V.

Lieferumfang:

Ohne Bohrfutter. Inklusive Zusatzhandgriff. Zum Arbeiten ist ein Zangenfutter (Nr. 075580 Gr. 063012) bzw. ein Backenfutter (Nr. 075580 Gr. 019009) notwendig.