Alternativartikel:

Akku-Kombihammer BBH18BL

Artikel-Nr.: 075535 BBH18BL
Rabatt
505,75 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 256,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Transportkoffer
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung AEG Typ AS 18 V
    Schaft SDS Plus
    Herstellerbezeichnung BBH18BL
    Anzahl enthaltener Akkus 2
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 5 Ah
    Akkuspannung 18 V
    maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
    maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 30 mm
    maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 26 mm
    maximale Schlagzahl 4.800 min-1
    Schlagenergie 2,5 J
    Werkzeugaufnahme Form SDS-Plus
    Gewicht 2,6 kg
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Produktart Bohrhammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 075535 BBH18BL
    EAN / GTIN 4058546226985

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Bürstenloser 18V Akku-Kombihammer mit robustem Metallgetriebegehäuse und SDS-plus Werkzeugaufnahme.
    • Sicherheitskupplung.
    • Schlagstopp zum Bohren von Holz und Metallen.
    • Drehstopp für leichte Meißelarbeiten.
    • Handgriff mit Anti-Vibrations-System.

    Lieferumfang:

    Inklusive 2× 18V / 5,0Ah Li-Ionen Akku, Ladegerät und Transportkoffer.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb